コーナー クランプのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
496件の「コーナー クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角クランプ」、「直角 バイス」、「90度 クランプ」などの商品も取り扱っております。
コーナークランプ アルミ製 モノタロウランキング1位
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75全長(mm)208材質(本体)アルミ合金材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金奥行D(mm)100高さH(mm)105質量(g)約194
1個
999税込1,099
当日出荷

コーナークランプ SK11ランキング2位
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730
1個
3,398税込3,738
当日出荷

コーナークランプ SUZUKID(スズキッド)ランキング3位
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
1個
3,998税込4,398
当日出荷

アルミコーナークランプ KENOHランキング4位
額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
全長(mm)250質量(g)253.5最大幅(mm)(締め付け)72
1個
1,498税込1,648
当日出荷

クランピングスクエア スタックスツールスランキング5位
ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
1セット(2個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。 アルミ合金製なので軽量です。 厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。全長(mm)288材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ表面処理パウダーコーティング(粉体塗装)最大口開き(mm)68アゴの深さ(mm)35
1個
1,798税込1,978
当日出荷

支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)アルミ鋳物ベース寸法(mm)207×150×52(H)質量(g)1500エスコ品番EA526CA-1能力【クランプ】70mm
1個
8,630税込9,493
当日出荷

直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。材質アルミダイカスト製質量(g)870口幅(mm)68口の開き(mm)65口深(mm)25
1個
2,998税込3,298
当日出荷

鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90材質(本体)FCD450材質鋳鉄質量(kg)3.7締付力(kN)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
1個
16,980税込18,678
当日出荷

額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。
用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金トラスコ品番853-4805
1個
1,598税込1,758
当日出荷

額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 素材を傷つけないプラスチック製
最大口開き(mm)70
1個
2,598税込2,858
当日出荷

難しい角度切りが簡単にできます。
用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です。仕様ブリスターパック入りトラスコ品番853-4703材質アルミ合金角度調整範囲45~90°締め付け幅(mm)(最大)75mm
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷

受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)ダクタイル鋳鉄寸法(mm)(直角固定)95。Tジョイント(最大厚み差)60トラスコ品番366-9408質量(kg)11
1台
75,980税込83,578
当日出荷

種類その他クランプバンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7バンド幅(mm)25角度(°)60~180質量(kg)0.1トラスコ品番837-9317
1個
13,980税込15,378
当日出荷

種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)85材質(本体)鋳鉄ベース寸法(mm)220×220×63(H)エスコ品番EA526CA-2
1個
35,900税込39,490
翌日出荷

ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
1個
419税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。
用途木材の角度切り作業。仕様角度切付き材質アルミ合金締め付け幅(mm)締付:75
1個
2,998税込3,298
当日出荷